※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ルーペ ポケット型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68543072 品番 75536
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

携帯に便利なケース付でポケットサイズルーペです。

レンズ倍率2倍&4倍 レンズサイズ(mm)Φ65 用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ 材質レンズ:アクリル樹脂 寸法(mm)86×70×15 黒色、赤色、茶色のどれかで指定不可 質量(g)33 種類ポケットルーペ
注意
※ルーペで太陽光源を絶対に見ないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68543063
2024-04-04
用途:
精密機器の補助
有限会社ozma 様 (サービス業)

手軽に使用出来て大変重宝しています。紛失しても大丈夫の為に予備に揃えました。要望ですが、同じ大きさで倍率を0.5倍づつ有ればベストです!…ご検討下さい!。よろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする