シンワ測定
シンワ測定の 光学測定器
シンワ測定の ルーペ/拡大鏡
シンワ測定の 縞見ルーペ
ルーペ スタンド型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68543081
品番
75763
参考基準価格(税別)
¥3,990
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
スタンド型のルーペです。
レンズ倍率
6倍
レンズ径(Φmm)
25
用途
25mmの目盛付で、小さい寸法測定時等に使用するルーペ
材質
本体:アルミ
寸法(mm)
51×38×50
質量(g)
43
種類
スタンドルーペ
表面仕上げ
‐
注意
※ルーペで太陽光源を絶対に見ないでください。