ルーペ スタンド型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68543097 品番 75539
参考基準価格(税別)¥4,830 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

スタンド型のルーペです。

レンズ倍率3倍 レンズ径(Φmm)65 用途25mmの目盛付で、小さい寸法測定時等に使用するルーペ 材質本体(フレーム):真ちゅう、本体(台):鋳物 寸法(mm)166×54×60 質量(g)384 種類スタンドルーペ 表面仕上げ枠:クロームメッキ
注意
※ルーペで太陽光源を絶対に見ないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする