ルーペ 精密作業用

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 レンズ倍率2.5倍 注文コード68543124 品番75636
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,840
この商品はレンズ倍率など3種類から選べます 他の種類を見る

細かい作業も拡大してくれるルーペです。ピンセットの先端を大きく拡大します。

レンズ倍率2.5倍 レンズサイズ(mm)28×74 用途とげ抜き、毛抜き等の細かい作業に使用するルーペ 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)65×74×26 質量(g)18 種類メガネ取付用
注意
※ルーペで太陽光源を絶対に見ないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68543106
2021-06-21
用途:
とげぬき

とげぬきに使っています。笑っちゃうくらい良く見えて、簡単にとげが抜けます。
とくに老眼の方にはお勧めです。素晴らしい

2019-08-29
用途:
トゲぬき
佐藤工業所 様 (建設業・工事業)

大きく見えて本体もしっかりしているまた
トゲもしっかり挟めてとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする