ルーペ 高倍率

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68543185 品番 75571
参考基準価格(税別)¥3,950 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

高倍率で小さく携帯に便利です。携帯に便利なキーホルダータイプです。

材質
本体:ABS樹脂
フード:アクリル樹脂
レンズ倍率10倍 レンズ径(Φmm)28 寸法(mm)Φ34×41 質量(g)19 用途宝石鑑定等、印刷などの高倍率が必要な作業に使用するルーペ 種類スケールルーペ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ルーペで太陽光源を絶対に見ないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68543142
2019-08-12
用途:
部品の検査
製造業

部品をチョット拡大して見たいときに使用します。レンズは小さいですが、ピントはちゃんと合います。もう少し明るく見えれば良いですが。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
68543142
2018-06-04
用途:
精密金型部品の確認
株式会社シンエイ 様

150スケールに取り付けて胸に挿して常備しています。大変便利なのですが、レンズがすぐに傷だらけになりますのでスライド式のフタみたいな保護できる物があると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする