ルーペ 高倍率 収納型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レンズ倍率3倍、4倍、5倍(3倍+4倍で7倍、3倍+5倍で8倍、4倍+5倍で9倍、3枚で12倍) 注文コード68543221 品番75766
参考基準価格(税別)¥6,660 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品はレンズ倍率など4種類から選べます 他の種類を見る

高倍率で小さく、収納タイプなので携帯に便利です。透明度の高いレンズを使用。

レンズ倍率3倍、4倍、5倍(3倍+4倍で7倍、3倍+5倍で8倍、4倍+5倍で9倍、3枚で12倍) レンズ径(Φmm)19 用途宝石鑑定・鉱石観察・製図等高倍率が必要な作業に使用するルーペ 材質ケース:鉄 寸法(mm)44×27×16 質量(g)47 種類携帯用 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ルーペで太陽光源を絶対に見ないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68543203
2018-05-16
用途:
試作の回路基板用
製造業

最近、細かな部品の捺印が見えにくくなったので購入しました。レンズが3枚で倍率が変わります。小さくていつもポケットに入れて使っています。

対象商品:
68543203
2016-11-11
用途:
草木の観察など

安価で軽量で手軽に使え、収納性も良い。野外活動にぴったり。

対象商品:
68543203
2016-04-19
用途:
宝石の内報物や日々の細かい作業用

ガラスレンズなのでもう少しクリアなガラスレンズを期待したが、それ程でもなかったです。1000円では高いかも。もう少し良いレンズを使ってほしかったです。持ち歩きには軽くて、その点は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする