ルーペ シートレンズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68543255 品番 75505
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別) アウトレット
¥319259

引き出しタイプのルーペでビニールケースに収納できます。8cmの目盛付です。

レンズ倍率3.5倍 レンズサイズ(mm)85×55 用途読書、地図、電話帳、図面の読み取りに使用するシートタイプルーペ 材質本体:塩化ビニル樹脂 寸法(mm)85×55×1.3 質量(g)3 レンズフレネルレンズ
注意
※ルーペで太陽光源を絶対に見ないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68543237
2016-11-29
用途:
老眼が進んだので、いざという時のために
竹原製作所 様

携帯用として財布に入れておくのに丁度いい。
とげが刺さったりしたときには老眼だと全く見えないので、いざという時には役に立つと思う。
細かい字などでも困ることが時々出てきたので、ルーペは欠かせなくなってくると思う。
まだ老眼鏡程ではない。

対象商品:
68543237
2014-11-14
用途:
部品検査

構造も携帯性も倍率も定規付属も良いが、肝心のレンズの見え具合が、曇っていてクリアで無い。
印刷物やコントラストの高いものを見る分には重宝するが、仕事として部品検査するには、同じ色の段差などが良く見えない。
管状の凹凸が細かいところを見るにはジャマになり、この凹凸にゴミが溜まる。
現場での応急確認用にと思ったが、これだと日常使用が限界かと思われます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする