bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン トップス
ジャケット 836
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68543283
品番
836
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
色
アイボリー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
仕様
樹脂ボタン
種別
ジャケット
材質
ストレッチツイル
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
65
バスト(cm)
116