双眼ヘッドルーペ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68543291 品番 75650
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

読書用です。

レンズ倍率1.5倍 レンズサイズ(mm)28×75 用途ヘッドルーペW-2用交換レンズ 材質レンズ:アクリル樹脂 寸法(mm)75×28×3.5 質量(g)8 種類ヘッドルーペ
注意
※ルーペで太陽光源を絶対に見ないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする