双眼ヘッドルーペ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68543352 品番 75737
参考基準価格(税別)¥4,830 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

頭にセットできるので、両手が使えます。メガネを掛けたままでも使用できます。軽量で首への負担が少なく作業の疲れを軽減します。

レンズ倍率1.2倍、1.8倍、2.5倍、3.5倍 レンズサイズ(mm)103×49 用途工作、検品、読書等の作業に使用するルーペ 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)58×195×236 質量(g)127 種類ヘッドルーペ 電源単4乾電池2本(付属) 使用電球LED
注意
※ルーペで太陽光源を絶対に見ないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:153

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68543325
2024-02-26
用途:
細かい作業時
卸売・小売業

利用者は両手が使えるので便利だそうです。
ただ、長時間使用するとルーペの重さもあり首も疲れるそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
68543343
2021-01-20
用途:
電子部品半田付けや微細作業
その他業種

倍率が2.2倍と3.3倍の2つあり便利です。ただし高倍率は私の目と作業ではかえって目が疲れます。

2人が参考にしています
2020-06-14
用途:
電子回路の基板製作などの手作業
製造業

価格が安く手ごろなのは良いです。装着するためのベルトは調整しやすいです。
しかしながらレンズに歪のようなものを感じ、装着して基板を見た時にめまいがして少し酔いそうになりました。長時間の使用は想定しておらずたまに使用する程度であれば、見えないよりは絶対的に有用ですのでいい選択肢になると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
68543343
2018-07-20
用途:
精密な作業時
大塚産業株式会社 様

時計の整備に使えます! コレに精度の高い精密ドライバーがあれば、裏蓋開けてちょっとしたメンテナンスできちゃいます。

2人が参考にしています
対象商品:
68543343
2018-11-29
用途:
ガラス加工のとき 加工面の状態を見るとき使う
有限会社佐野光学 様

前面にあるレンズが すぐに中心から分解してしまった。
価格も安いが、もう少ししっかりした作りにしてほしい。

2種類のレンズを跳ね上げて倍率を変えられるようになっているが、
作りが華奢で、直ぐに壊れそう。単倍率でしっかり見えるほうが良いのでは?

2人が参考にしています
対象商品:
68543352
2016-05-18
用途:
老眼カバー

倍率をかえられるので良いと思います。メガネをしたままでも使えますが、乱視のせいか見にくい。またダブルの取り付けになっていますが、これはかえって使いずらい。一個ずつ使った方が良いようです。

2人が参考にしています
対象商品:
68543352
2015-05-26
用途:
精密機械

レンズの替え(倍率レンズ)があるのがいいですね。レンズ自体に歪的なものが感じます。焦点を合わせるまで少し目が合わない様に感じます。色々のメーカーを使用していますが、値段の割には、いいかなと。

1人が参考にしています
対象商品:
68543352
2015-11-28
用途:
細かい作業

使いやすいです

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする