曜日別特売
75329 直定規 アクリル製 シンワ測定 68543386

直定規 アクリル製

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
測定範囲(cm)45
内容量1本注文コード68543386品番75329
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

レイアウト作業に最適です。線引き作業に最適です。

用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール測定範囲(cm)45仕様1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮材質アクリル樹脂寸法(mm)459×43×3質量(g)67RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※汚れた場合シンナー・アルコール等は使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68543361
2024-04-11
用途: 素晴らしい
サービス業

子どもたちの文具で購入しました。
適当な大きさで、使いやすいとのこと。

対象商品 : 68543377
2024-05-24
用途: 研修時の作業
その他業種

透明で幅、長さ、厚さともに使いやすい。値段も手ごろ。

対象商品 : 68543377
2020-01-28
用途: 図面作成時
横河ソリューションサービス株式会社

使い勝手良し。
入れ物のビニールがベロっと破れてしまうのがちょっと。

対象商品 : 68543377
2019-04-09
用途: シンプルな定規です
自動車・二輪車・自転車関連業

シンプルでとても使いやすいです。
厚みもありお値段以上の使用感です。

対象商品 : 68543361
2015-10-07
用途: 簡単な製図

コンパクトでちょっとしたことに、使いやすい。100円ショップのを、使っていたら、ガタガタになってきて、メモリもきえてきたので、買い換えました。

対象商品 : 68543361
2015-11-04
用途: 梱包

何の問題もなく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする