カッティングスケール アクリル製 ステン鋼付

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68543413 品番 77085
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

方眼目盛付きでレイアウト作業やライン引き作業などのスピードアップが図れます。
カッティング面にステン鋼付で、カッターの刃が食い込みません。

仕様
方眼目盛付
伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7〜8×10-5mm伸縮
材質本体:アクリル、カッター面:ステンレス 寸法(mm)310×55×5 質量(g)110 測定範囲(cm)30 用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※汚れた場合シンナー・アルコール等は使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:217

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-13
用途:
縫製業 プレスパターン作製
製造業

厚み、透明度が良いです。
作業上、カッター使用するので
ステン鋼付きは、定規が傷まずお気に入りです。

対象商品:
68543422
2025-09-02
用途:
厚紙のカット
製造業

それなりの重さがあり安定し、歪みがない。する。メモリもみやすい。

2025-08-04
用途:
カット用

メモリもはっきり見えて使いやすいです。カット面にステンがついているので滑りもよく重宝しています。

対象商品:
68543413
2024-05-09
用途:
細密なデザインドローイングをする際に使用する
47 Creative Works 様 (サービス業)

メモリも、透明感も、長さも全て使いやすくて長持ちしそうなのが伝わってきます。

対象商品:
68543413
2022-04-01
用途:
木材加工の下書きに使用
その他業種

木材に罫書きする場合に、スケールラインが透けて見えて使い良い。スケールに金属板が接着されているため、スケール本体をカッターで切り込む心配が無い。スケールの厚さもあり扱い易い。

対象商品:
68543422
2021-03-24
用途:
紙の加工
サービス業

片側にステンレスのガイドが張り付けてあるので、カッターなどでスケールが削れてしまうことはありません。全部金属のスケールだと下書きが見えないので切間違いすることがありますが、本品では見えるので、ほとんどズレずに加工できます。

1人が参考にしています
対象商品:
68543422
2021-02-17
用途:
紙のカット
教育・研究機関

職場で使って以来、これが一番使いやすくて自宅用にも購入しました。
目盛りの見やすさ、扱いやすさナンバーワンです。
職場に何本かカッティング用の定規があるのですが、だれもがこれを一番に使いたがります。
早いもの勝ちです。

対象商品:
68543413
2021-01-25
用途:
ダイノックシート工事で、シートの裁断に使用
スマイル 様 (建設業・工事業)

カットがスムーズにできて、定規幅もしっかり固定でき上々です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする