シンワ測定
シンワ測定の 製図用品
シンワ測定の 定規
シンワ測定の 直線定規
データ読取スケール アクリル製
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68543447
品番
77070
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
カラーの溝で、プリントアウトされたデータの読み取りに便利です。
測定範囲(cm)
30
用途
レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
材質
アクリル樹脂
寸法(mm)
316×40×3
質量(g)
42
備考
伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7〜8×10
-5
mm伸縮
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※汚れた場合シンナー・アルコール等は使用しないでください。