シンワ測定
シンワ測定の 製図用品
シンワ測定の 定規
シンワ測定の 直線定規
点線スケール アクリル製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68543474
品番
70726
参考基準価格(税別)
¥3,570
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
実線を引くのと同じ要領で、点線・鎖線を簡単に引くことが出来ます。
用途
レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
材質
アクリル樹脂
寸法(mm)
321×51×5
質量(g)
67
備考
伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7〜8×10
-5
mm伸縮
注意
※汚れた場合シンナー・アルコール等は使用しないでください。