シンワ測定
シンワ測定の 製図用品
シンワ測定の 定規
シンワ測定の 分度器
分度器 アクリル製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68543517
品番
74926
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
円の中心目盛付きです。
種別
全円
最小目盛
0.5°
用途
角度の測定に使う分度器
材質
アクリル樹脂
寸法(mm)
152×76×2
質量(g)
25
規格
15cm
注意
※汚れた場合シンナー・アルコール等は使用しないでください。