曜日別特売
77066 三角定規 アクリル製 シンワ測定 68543535

77066 三角定規 アクリル製 シンワ測定 68543535
77066 三角定規 アクリル製 シンワ測定 68543535

三角定規 アクリル製

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
規格18cm型
種別18cm
内容量1組(2枚)注文コード68543535品番77066
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

見易い大きな目盛数字を採用しました。

用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケールセット内容直角二等辺三角定規(128×128×2mm)×1、三角定規(180×104×2mm)×1種別18cm質量(g)36規格18cm型材質アクリル樹脂収縮率1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
注意
※汚れた場合シンナー・アルコール等は使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68543544
2021-04-04
用途: グラフの製作
有限会社アイマン

グラフの製作に使用しています。特に問題無く使用しています。

対象商品 : 68543535
2016-08-08
用途: 原図室で
株式会社遠藤製作所製造業

厚みのある三角定規を探していました。他社で取扱いが無かったのでこちらで注文。しっかりしていて丈夫そうです。

対象商品 : 68543553
2016-04-22
用途: スチレンペーパーの直角切り
竹田

他の角材を一辺に貼り付けて、スチレンペーパーの直角切りに使用。全く問題なく使えます。厚みがもう少し(2.5-3mm)有ったら、もっと嬉しかった。

対象商品 : 68543535
2020-09-22
用途: マーキングシートのカッティング
株式会社材栄

カッティングのため厚いものをさがしていたら寸法:180X128X4(mm) と記載があったので発注したが現物は2mmしかない。
2枚セットだから合わせて4mm のつもりか?
ビニルの袋を捨ててしまったので返品もできず! 安い物とは言え記載にはもっと神経を使え。 気分が悪い!

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
サービス改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 68543535
2014-06-10
用途: 現場での図面の部分修正
加藤工業株式会社

現場での図面修正に使用、弊社ではある程度消耗品として考えていますので
価格が安いのには満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする