自在曲線定規

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68543571 品番 74845
参考基準価格(税別)¥1,840 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

自由自在に曲げられる定規です。
両面インクエッジ付なので、烏口や製図ペンでの使用に便利です。
両面目盛付きです。

測定範囲(cm)40 用途型に合わせて型取り、型紙作成に使用するスケール 材質外パイプ・サイドキャップ:塩化ビニル樹脂 寸法(mm)465×7×10 質量(g)76 目盛仕様黒色目盛側/左基点、赤色目盛側、左右振分 目盛間隔1mm
注意
※温度の高いところでの使用・保管はおやめください。※精度を要する測定には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:217

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68543587
2025-09-10
用途:
配管工事
西岡設備 様 (建設業・工事業)

給湯器給水管、トイレ給水管の曲がったフレキ管の長さを測るのに役立ちます。

2025-06-04
用途:
図面作成

きれいなRにならない。くせがついている。長さが測れるので便利。

対象商品:
68543571
2021-03-13
用途:
管の切断線引き
農・林・水産業

塩ビ管切断する個所に線引きに使用、今までは適当に線引きしていましたけどこれがあると真っ直ぐ引けて大変満足しています。

対象商品:
68543587
2020-03-10
用途:
ふりくのある壁、床等の板張り
飲食業

曲線の距離は測りやすい。曲線の再現は、もう少し形を維持出来た方が良い。

対象商品:
68543587
2019-06-01
用途:
輪にしたロープの内径を図る
サービス業

今まで直線の定規を当てて計測していましたが、どうしても正確に測れませんでした。他に代わるもののない便利な定規です。

対象商品:
68543587
2017-07-04
用途:
曲線のカウンターの型取りに使いました。
株式会社カワダ 様

複雑な形状も綺麗に写せました。細かい部分も簡単に合わせられて便利に使えました。

1人が参考にしています
対象商品:
68543571
2016-03-11
用途:
標準曲線の作成
医療・福祉・介護関連業

曲がり具合は丁度いいが、線を引く横の面が方眼用紙と直角に接しているので線が引きにくい、台形にして裾を広げると上から線が引けるので使用しやすいと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする