シンワ測定
シンワ測定の 製図用品
シンワ測定の ディバイダー
デバイダー 製図用
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68543632
品番
75442
参考基準価格(税別)
¥2,410
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ギヤー式で両足が均等に開きます。
用途
寸法をものさしから図面に移すのに使用するデバイダー
材質
本体・ネジ:真ちゅう+クロムメッキ
寸法(mm)
124×13×10
直径(Φmm)
115
質量(g)
46
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本体を落としたり、たたいたりしないでください。