字消板

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68543675 品番 70961
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

さまざまな形で穴が空いているので消したい所だけ消せます。

材質ステンレス(メッシュ) 用途消したい箇所だけキレイに消せる字消し板 寸法(mm)80×60×0.1 質量(g)2 種類字消板
注意
※用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:221

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68543666
2018-05-23
用途:
製図
教育・研究機関

これはシンワ側の問題です。台紙の四隅の切り込みに字消板を差し込んで包装してあります。おそらく、その部分に字消板を差し込む際にでしょう、購入した二枚ともに字消板に曲がり癖がついてしまっていました。包装の袋から取り出す前に気がついたので、台紙を慎重に切って外しました。包装方法としては商品の特性を考えない不親切なものです。

対象商品:
68543666
2017-09-11
用途:
文字1字を綺麗に消したいとき
有限会社港自動車販売 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

昔からの定番商品。モノさんで簡単に買えるのがよい。

対象商品:
68543666
2016-02-14
用途:
模型製作
その他業種

問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする