三角スケール 縮小コピー用

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68543736 品番 70803 C-30
参考基準価格(税別)¥2,760 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

縮小コピー図面を原紙サイズで読み取れます。
30cmはプラスチックケース付。

サイズ(目盛)30cm トラスコ品番408-3687 材質ABS樹脂 長さ(mm)326 質量(g)58 タイプ縮小コピー用 目盛A列→A列(70.7%)・A列→B列(86.6%):1/50、1/100、1/200 断面寸法(mm)25×25×25 長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0〜6mm:±0.05、6〜50mm:±0.09、50〜120mm:±0.18、120〜250mm:±0.22、250〜315mm:±0.25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:218

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68543727
2025-09-10
用途:
現場で図面を読むとき
建設業・工事業

A3縮尺の図目を読むとき最高に使いやすい。
ガンガン使ってます!!

対象商品:
68543727
2024-07-12
用途:
役所の資料
建設業・工事業

最近では原寸ではなく縮小資料が多くなっているので、寸法を当たるのに縮小コピー寸法があるのはとても便利です。

対象商品:
68543727
2020-04-19
用途:
縮尺図面を使う際に利用しています。
建設業・工事業

A3の図面をA4に縮尺して持ち歩くことが多く重宝しています。

対象商品:
68543727
2018-03-07
用途:
図面トレース
その他業種

A列縮小のタイプが欲しかったので助かります。(A2→A3とか、A3→A4とか)
今まで電卓叩きながら図面読んでいたのでとても楽です。
…が、商品の説明の写真で収納ケースが写っているのですが、
購入した物には、そのケースが付いていませんでした、残念。
なので星1つマイナスです。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
メーカーに確認いたしましたところ、ケース付ではなくなり、画像も変更されていたことがわかりました。
最新の画像に更新し、情報を訂正いたしました。
ご指摘誠に有難うございました。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
68543727
2018-01-18
用途:
建築図面作成
製造業

A版B版の切り替え、大きく見やすい文字のため作業時に迷わず快適です。

対象商品:
68543736
2018-04-03
用途:
図面を図るとき
東海信和株式会社 様 (建設業・工事業)

A3図面をA4図面小さくして図面がFAXで送れてくるので今のスケールでそのまま図れる。

対象商品:
68543727
2016-07-23
用途:
図面の材の見積もり長さ
有限会社太藤鋼業 様

1:35,1:45,1:55,1:75、等裏サイズが欲しい

対象商品:
68543727
2016-05-24
用途:
マンションの図面を読むため
サービス業

1/70分のマンションの図面の寸法を測りたかったのですが、コピーの縮尺用のを買ってしまって利用できませんでした。
もう少し細かい説明があったら良かったで〜す。

MonotaROからの回答

この度は申し訳ございませんでした。
縮尺度の情報を追加いたしました。
ご指摘ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする