三角回転スケール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 縮尺上段:1/100、1/200、1/250、1/500、下段:1/300、1/600 長さ(mm)335.5 注文コード68543763 品番74940
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は縮尺・長さなど4種類から選べます 他の種類を見る

本体を置き、左右のつまみを回転させるだけで、6種類の縮尺が選べます。
従来のように本体を回転させる手間が要りません。

長さ(mm)335.5 サイズ30cm 用途地積測量図や各階平面図など、登記手続に必要な図面作成読み取りに。 材質本体:アルミ 質量(g)115 1辺(三角)(mm)22.5 長さ許容差(mm)±0.19 縮尺上段:1/100、1/200、1/250、1/500、下段:1/300、1/600
注意
※縮尺を間違えないようご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:218

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする