折りたたみ縮尺スケール 8面

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68543797 品番 75746
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

折りたたみ式です。2方向から目盛を配した直尺4枚を連結しています。縮尺の異なる8種の目盛から選んで使用できます。ラミネート製法(4層構造)で目盛が消えません。

サイズ(目盛)30cm 用途図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケール 材質PET樹脂 寸法(mm)320×32×0.9 質量(g)11 目盛1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500、1/600 長さ許容差(mm)±0.15
注意
※縮尺を間違えないようご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:218

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-11
用途:
コンパクトで善き
建設業・工事業

選んだ理由・・縮尺が多いのとコンパクトさ何といっても魅力です。

2025-05-07
用途:
工事現場

現場監督用に購入しました。小さくて折りたためて便利なようです。単価も安くてコスパも良いです。

対象商品:
68543781
2023-04-24
用途:
古い図面の測定
建設業・工事業

縮尺が8パターンあり非常に重宝しています。ありがとうございました。

対象商品:
68543781
2020-11-12
用途:
図面用
建設業・工事業

中々のアイデア商品思う。サイズも大きくなく持ち運びに便利でよい。

対象商品:
68543781
2020-03-10
用途:
図面の寸法確認
建設業・工事業

手帳とかに挟めるので、しおり代わりに使いながら、図面の縮尺に合わせて調整できるので、大変便利です。

対象商品:
68543781
2019-06-10
用途:
図面の計測時
個人のお客様

主に客先から頂いた図面をCAD化するときに使用しています。
必要な尺度が全て揃っていて、しかも平らになるのでとても測りやすいです。

対象商品:
68543781
2015-05-17
用途:
現場にて作図。
さんさい工房一級建築士事務所 様

胸のポケットにスッキリ収まってかさばらない。
三角スケールより目盛りの種類が多いのは便利。
設計者、現場監督にとっての必需品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする