テンプレート 円

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68543815 品番 66003
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。
目に優しい色を使用しています。
リング穴付きで紛失防止に役立ちます。

種類 用途設計、製図などで使用するテンプレート 仕様円サイズ:Φ1〜23mm、エッジ付 材質IR樹脂 質量(g)10 寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×160×1
注意
※テンプレートとしての目的以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:221

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68543833
2017-11-30
用途:
製図のとき
電気・ガス・熱供給・水道業

色がかわいい。小さいので書類の中にまぎれることもあるが、鮮やかな色なので見つけやすい。適度なしなりがあり、使いやすい。

対象商品:
68543833
2016-08-12
用途:
モデル図面製作時、モデル製作時

特に問題なく使うことができています。

対象商品:
68543806
2015-01-13
用途:
地図の作成
クロホリ 様

丈夫で使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする