テンプレート 【コーナー】

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68543937 品番66031
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。

種類コーナー 用途設計、製図などで使用するテンプレート 仕様R0.5〜38.0mm 材質IR樹脂 寸法(mm)105×230×0.75 質量(g)15
注意
※テンプレートとしての目的以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68543937
2022-03-13
用途:
木工作業
その他業種

木工製品の角を丸く加工する時に使ってます。
以前は丸い穴が空いたタイプのテンプレートを使っていましたが、こちらのテンプレートの方が使いやすく作業効率が上がりました。

対象商品:
68543937
2021-03-15
用途:
電装品の両面テープ制作等

最近多いドライブレコーダーなどの両面テープを
作る場合エッヂ部分をキレイに下書きしたりするために購入しました。
色んなrが再現できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする