シンワ測定
シンワ測定の 製図用品
シンワ測定の 製図テンプレート
テンプレート 【家具記号】
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68543973
品番
66008
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
種類
家具記号
用途
設計、製図などで使用するテンプレート
材質
IR樹脂
寸法(mm)
70×160×0.75
質量(g)
5
注意
※テンプレートとしての目的以外には使用しないでください。