シンワ測定
シンワ測定の 製図用品
シンワ測定の 製図テンプレート
テンプレート 【矢線記号】
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68544007
品番
66029
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
種類
矢線記号
用途
設計、製図などで使用するテンプレート
材質
IR樹脂
寸法(mm)
105×230×0.75
質量(g)
20
注意
※テンプレートとしての目的以外には使用しないでください。