テンプレート 一般総合

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様丸1〜20mm、三角2〜10mm、四角2〜12mm、六角2〜12mm、アイソメ6〜20mm、英字3.15mm 注文コード68544025 品番66022
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。

サイズ 寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×160×0.75 用途設計、製図などで使用するテンプレート 仕様丸1〜20mm、三角2〜10mm、四角2〜12mm、六角2〜12mm、アイソメ6〜20mm、英字3.15mm 材質IR樹脂 質量(g)5 種類一般総合
注意
※テンプレートとしての目的以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:221

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68544025
2017-07-13
用途:
図面に図形を描くとき
電気・ガス・熱供給・水道業

小さいのにいろいろな形があり、ひとつで事が足りるので便利である。

対象商品:
68544016
2016-05-30
用途:
製図時
製造業

手ごろな値段で購入でき、とても満足しています。

対象商品:
68544025
2014-08-31
用途:
製図
浅井電工株式会社 様

厚みが在り使いやすかった
今まで使っていたテンプレートの方がなれていたので使いやすい気がする

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする