テンプレート 【OCR文字】

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68544061 品番66033
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。

種類OCR 用途設計、製図などで使用するテンプレート 仕様ボールペン・鉛筆用 材質IR樹脂 寸法(mm)60×160×0.5 質量(g)5
注意
※テンプレートとしての目的以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-10-26
用途:
OCR文字で記入する書類提出時に
新日本ホイール工業株式会社 様

製図作成用はどこのサイトでも販売していますが、OCRテンプレートはどこも無くてモノタロウで販売していて良かったです。会社にあったテンプレートが薄くて割れてしまったので、購入しました。色が緑なので、チカチカしません。厚みもありますので、耐久性もあるかなと思います。文字の大きさは以前持っていたものよりやや小さめですが、書いたあとの見た目は綺麗だと思います。某署へ書類提出したときに、「綺麗ですね〜」と言われました(^^)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする