シンワ測定
シンワ測定の 製図用品
シンワ測定の 製図テンプレート
テンプレート カードタイプ 3枚組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3枚)
注文コード
68544077
品番
66034
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。
目に優しい色を使用しています。
リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
カードサイズの3枚セットです。
用途
設計、製図などで使用するテンプレート
仕様
JIS文字、アイソメ付
材質
IR樹脂
質量(g)
5
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
60×97×0.5
注意
※テンプレートとしての目的以外には使用しないでください。