シンワ測定
シンワ測定の 製図用品
シンワ測定の 製図ブラシ
ブラシ製図用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68544113
品番
70874
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
やわらかい高級馬毛を使用しており、図面など傷つけません。
用途
製図板上の消しゴムカスやホコリの掃除に使用するブラシ
材質
ブラシ部分:馬毛
寸法(mm)
203×75×10
質量(g)
36