シンワ測定
シンワ測定の 直尺・曲尺・角度
シンワ測定の 直尺・曲尺・定規
シンワ測定の ガイド定規
T型定規
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68544122
品番
76759
参考基準価格(税別)
¥5,320
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
お求め安い価格で教材用に適しています。
測定範囲(cm)
60
材質
木
用途
簡単に平行線が引けるT型定規
寸法(mm)
655×240×15
質量(g)
184