サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ねじ
サンコーインダストリーの 小ねじ
サンコーインダストリーの トラス小ねじ
GB + AトラスD=8小頭 4×50 400本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(400本)
注文コード
68544159
品番
20-00-0008-0040-0500-07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,600
寸法(mm)d:M4
寸法(mm)L:50
表面処理:GB(茶ブロンズ)
径×長さ:M4×50
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:258-8222
アズワン品番
67-1127-94