マグチップ 丸型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 68544217 品番 72219
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

付属の両面テープを使い、マグネットを物に貼り付けると、スチールに付けられるようになります。

吸着力(N[kgf])1[0.1] 寸法(mm)Φ25×4 用途両面テープ付マグネット 材質磁石 タイプ等方性磁石
注意
※磁力は鉄板・塗料の厚さによって変わります。※方向コンパス・時計・カード・精密機器等には近づけないでください。※マグネットを清潔に保護してください。※小さいお子さまが誤って飲み込まない様、取り扱いには十分お気をつけてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68544183
2021-11-16
用途:
おもちゃ作り
BRAINS 様

手頃な価格で手頃な磁力。僕の用途にはぴったりです。

対象商品:
68544192
2015-12-04
用途:
展示
大阪総合デザイン専門学校 様 (教育・研究機関)

良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする