マグクリップ 角型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68544892 品番 72040
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

数枚の紙から厚紙まで挟めます。挟みやすい角型タイプです。

サイズ 用途用紙などを挟んで、そのまま壁に付けられるマグネクリップ 材質磁石 寸法(mm)42×36×24 質量(g)45 タイプ等方性磁石 耐荷重(kg)0.35
注意
※吸着力は目安です。※方向コンパス・時計・カード・精密機器には近づけないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする