シンワ測定
シンワ測定の 掲示用品
シンワ測定の 掲示用小物
シンワ測定の マグネット用品
マグクリップ 丸型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
68544935
品番
72038
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
カラフルな4色を取り揃えておりますので、お好みに応じてお選びいただけます。
色
黄
用途
用紙などを挟んで、そのまま壁に付けられるマグネクリップ
材質
磁石
タイプ
等方性磁石
耐荷重(kg)
0.15
外寸法(Φ×Hmm)
30×17
注意
※吸着力は目安です。※方向コンパス・時計・カード・精密機器が狂いますので注意してください。