シンワ測定
シンワ測定の 掲示用品
シンワ測定の 掲示用小物
シンワ測定の マグネット用品
超強力マグネットハンガー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68545005
品番
73510
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
磁力面に保護テープが付いており、壁面を傷つけません。
フックが固定されていないので、壁面だけではなく天井にも使えます。
異方性マグネットのため、超強力タイプです。
耐荷重(kg)
最大5(保護テープ無)
特性
超強力
用途
重量のあるものを吊り下げることができるマグネットハンガー
付属品
保護テープ
トラスコ品番
756-9092
材質
磁石
寸法(mm)
Φ76×10
質量(g)
260
タイプ
異方性磁石
フック
ブランコ
磁束密度
120mT
注意
※耐荷重は目安です。取り付けの際、指等を挟まないよう注意してください。※吊り下げ時にマグネットがずり落ちる場合は、落下する恐れがあります。※方向コンパス・時計・カード・精密機器等には近づけないでください。