シンワ測定
シンワ測定の 掲示用品
シンワ測定の 掲示用小物
シンワ測定の マグネット用品
マグネットバー25cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68545014
品番
72033
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
250mmと幅があるので、大きめの紙でも楽に掲示できます。
寸法(mm)
250×15×7.5
用途
地図や表・書類などを、掲示するときに使用するマグネットバー
材質
磁石
長さ(mm)
250
質量(g)
50
タイプ
等方性磁石
吸着力(N[kgf])
4[0.4]
注意
※吸着力は目安です。※方向コンパス・時計・カード・精密機器には近づけないでください。