マグシートピース 粘着剤付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード68545066 品番72182
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

使いやすいサイズに切断してあるので、細かい物に貼りつける時に便利です。

商品タイプ粘着テープ付 寸法(mm)20×10×0.8(1ピースあたり) 用途ポスターや案内文の掲示などに使用するマグシート 材質磁石(ストロンチウムフェライト) 質量(g)51 タイプ等方性磁石 本体寸法(mm)200×100×0.8 吸着力(N[gf/cm2])0.11[11]
注意
※マグネットが口中に入る様な用途は避けてください。※焼却処分はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする