シンワ測定
シンワ測定の 掲示用品
シンワ測定の 掲示用小物
シンワ測定の マグネット用品
マグシート つやあり A10×20cm 0.8mm厚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68545075
品番
72042
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
必要な寸法にはさみやカッターで簡単に切れます。シート状なので曲面にも貼り付けられます。ホワイトボード用のマーカーで書き消しが出来ます。
寸法(mm)
200×100×0.8
用途
マジック等で文字を書いて使用するマグネットシート
仕様
表面つや有り
材質
磁石(ストロンチウムフェライト)
色
ホワイト
質量(g)
48
タイプ
等方性磁石
吸着力(N[gf/cm
2
])
0.09[9]
注意
※マグネットが口中に入る様な用途は避けてください。※焼却処分はしないでください。