マグシート つやあり A10×20cm 0.8mm厚

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68545084 品番72043
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

必要な寸法にはさみやカッターで簡単に切れます。シート状なので曲面にも貼り付けられます。ホワイトボード用のマーカーで書き消しが出来ます。

寸法(mm)200×100×0.8 用途マジック等で文字を書いて使用するマグネットシート 仕様表面つや有り 材質磁石(ストロンチウムフェライト) ホワイト 質量(g)48 タイプ等方性磁石 吸着力(N[gf/cm2])0.09[9]
注意
※マグネットが口中に入る様な用途は避けてください。※焼却処分はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする