シンワ測定
シンワ測定の 掲示用品
シンワ測定の 掲示用小物
シンワ測定の マグネット用品
マグシート つやなし
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68545145
品番
72049
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
必要な寸法にはさみやカッターで簡単に切れます。
シート状なので曲面にも貼り付けられます。
材質
磁石(ストロンチウムフェライト)
寸法(mm)
100×300
質量(g)
80
タイプ
等方性磁石
吸着力(N[gf/cm
2
])
0.09[9]
色
黄
厚さ(mm)
0.8
用途
マジック等で文字を書いて使用するマグネットシート
注意
※マグネットが口中に入る様な用途は避けてください。
※焼却処分はしないでください。