シンワ測定
シンワ測定の 掲示用品
シンワ測定の 掲示用小物
シンワ測定の マグネット用品
マグシート つやなし10cm×10m0.8mm厚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68545197
品番
74015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
10mまきタイプですので店頭で必要寸法に切り売りできます。シート状なので曲面にも貼り付けられます。
用途
マジック等で文字を書いて使用するマグネットシート
材質
磁石(ストロンチウムフェライト)
寸法(mm)
10000×100×0.8
質量(g)
3100
タイプ
等方性磁石
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.8
吸着力(N[gf/cm
2
])
0.09[9]
注意
※マグネットが口中に入る様な用途は避けてください。※焼却処分はしないでください。