bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン ボトムス
レディースパンツ 830
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブルーグリーン
サイズ
5L
注文コード
68545618
品番
830
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,600
この商品は
色・サイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルーグリーン
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100、裏地:ポリエステル100
仕様
樹脂ボタン、ファスナー:コイル
種別
パンツ
材質
ストレッチツイル