マグネットスタンド用部品

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68546493 品番 81378
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

専用部品

適合マグネットスタンドA・A-2兼用 仕様ゲージ取付金具一式 材質ABS樹脂+鉄 寸法(mm)21.8×48.4×60 質量(g)66.4
注意
※用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68546475
2021-10-22
用途:
測定用
コスモソリューション 様 (サービス業)

特殊な用途でロッド部分の延長が必要になり購入しました。このような部品が手に入るのは助かります。

対象商品:
68546475
2021-04-26
用途:
マグネットベースの修理
その他業種

とにかく安くてすぐに届くので助かる。
若干エッジの加工精度が低い気はするが問題無く使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
68546466
2016-05-23
用途:
精密測定

マグネットスタンドと同時購入でオリジナル測定器部品として使用しています。
加工もしやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットベースの特長と取り付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/072/
2023-02-10

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする