部品 点検鏡

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68546527 品番 70720
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

専用部品

材質ABS樹脂+ガラス 寸法(mm)129.3×53.8×14 質量(g)28.5 種類鏡 枠付 点検鏡A-3・D-3兼用
注意
※用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68546511
2018-05-06
用途:
マグネットSW接点点検
製造業

制御盤内にあるマグネットSWの点検に使用しています。
狭く見えずらいところでも入っていき点検しやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする