部品 オートポンチM

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68546597 品番 74291
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

専用部品

材質 寸法(mm)8.6×8.6×17.4 質量(g)6.9
注意
※用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68546572
2016-01-27
用途:
鋼板ケガキ

使用に関しては問題ありませんが、寸法が5×5×46.9と記載されておりますが、実際の先端チップ径は4mmでオートポンチM本体の詳細でも4mmになっております。
その為この部品で使えるのだろうかとかなり悩み、駄目元で購入してみましたが、無事使えました。記載の寸法がどこを表してるのかわかりませんが、このままでは消費者にとって不親切な表記ではないかと思われます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
お客様により正確な寸法をお伝えできる画像を追加いたしました。今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする