部品 オートポンチM

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68546606 品番 73993
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

専用部品

材質バネ鋼 寸法(mm)8×8×39 質量(g)2.7
注意
※用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68546572
2016-01-27
用途:
鋼板ケガキ

使用に関しては問題ありませんが、寸法が5×5×46.9と記載されておりますが、実際の先端チップ径は4mmでオートポンチM本体の詳細でも4mmになっております。
その為この部品で使えるのだろうかとかなり悩み、駄目元で購入してみましたが、無事使えました。記載の寸法がどこを表してるのかわかりませんが、このままでは消費者にとって不親切な表記ではないかと思われます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
お客様により正確な寸法をお伝えできる画像を追加いたしました。今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする