ヘビースニップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68546834 品番N-841
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

摩耗に強く、なめらかな切れ味を保つハードクロムメッキ仕上げ。
メーカー従来品比約60%耐摩耗性を向上(メーカー調べ)。

用途
薄手のアルミ板や銅より線の切断に。
光ファイバーケーブルなどに使用されているアラミド繊維の切断にも適しています。
全長(mm)160 刃長(mm)28 トラスコ品番434-8036 質量(g)60 切断能力(同軸ケーブル)5C-2V 硬度HRC(刃部)59 切断能力(mm)アルミ板0.7 切断能力(mm)鉄板0.3(非熱処理) 切断能力(mm)銅(より線)2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:305

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68546834
2017-08-07
用途:
テープの切断、シールドの切断等々

最高のハサミだと思います。
握りやすく、切れ味も全然違います。
刃にはギザ加工が施してあるので対象物が逃げません。
仕上げもよく固い材質になっています。
十数本使用していますが、刃こぼれ、切れ味の低下、支点のぐらつき一切ありません。

対象商品:
68546834
2015-08-19
用途:
製造
日本電測株式会社 様

製造ラインで特に女性の方達が使用するのですが、長時間使用するのに軽くて疲れないので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする