bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 トップス
半袖シャツ 616
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68547027
品番
616
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
シルエット・カラー・着心地、すべてがスタンダード。
色
サンドベージュ
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
金属ボタン
種別
半袖シャツ
材質
ソフトサマーツイル
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
70
バスト(cm)
106
袖丈
半袖