曜日別特売
D-17 セラミック調整ドライバーセット ホーザン 68547227

D-17 セラミック調整ドライバーセット ホーザン 68547227
D-17 セラミック調整ドライバーセット ホーザン 68547227
D-17 セラミック調整ドライバーセット ホーザン 68547227

セラミック調整ドライバーセット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(3本組)注文コード68547227品番D-17
参考基準価格(税別)¥6,660販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

機器内の調整に便利なロング仕様。
摩擦、引っ張りに強い縫製ケース付。
ジルコニアセラミックを使用。耐磨耗性が高く、チップ型半固定ボリュームの調整作業にも、刃先精度を長く保ちつづけます。軸長110mmで奥まった所にあるパーツの調整に最適です。

先端形状プラス、マイナス材質(グリップ)樹脂トラスコ品番373-9961セット内容D-271/D-272/D-275質量(g)55種類セット品本数3商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)50×200×17刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68547227
2018-03-05
用途: 着磁を嫌う回路基板でのネジ回し作業。

磁化を気にしなくとも済み、作業時のストレスが無くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする